Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159490946 Main/Follow-Steckdosenleiste 8fach Grau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W79659
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159490946
EAN/GTIN:
     4007123617265
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 8 fach brennenstu...
Secure -Tec 19.500 A Überspannungsschutz -Automatiksteckdosenleiste
Features:
Schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannung
Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Main-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch mit einund ausgeschaltet werden
Hoher Komfort durch 1 Main (3500 W) und 5 Slave -Steckdosen (3500 W)
Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W)
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
19.5 kA
Länge:
570 mm
Farbe:
grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Steckdosen:
8
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
8fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz + Main-Follow
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Main/Follow-Steckdosenleiste
Einschaltschwelle:
8 <bis/> 80 W
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose brennenstuhl, Brennenstuhl, Secure-Tec, Überspannungsschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,76*
€ 31,87*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 31,88*
6 Tage
47
€ 6,99*
ab € 42,55*
€ 56,29*
€ 3,50*
ab € 47,54*
€ 62,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.