Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3882000 Lochsäge 68mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049440
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3882000
EAN/GTIN:
     4006885388208
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 68mm wolfcraft
lochsäge 68mm
Wolfcraft 3882000 Lochsäge 68mm 1St.

Mit speziellen Hartmetall-Schneiden für präzise Schnitte. Hervorragende Spanabfuhr durch extra große Spanräume. Kein separater Spanndorn erforderlich.

Kategorie: Lochsäge
Bohrloch-Ø: 68 mm
Material: Hartmetall
Material-Eignung: Mauerwerk + Kunststoff + Stein + Holz
Arbeitslänge: 60 mm
Aufnahme: Sechskantschaft
Schaft-Ø: 8 mm
Produkt-Art: Lochsäge
Hersteller-Nr.: 3882000
EAN: 4006885388208
Schnitttiefe: 60 mm

Lieferumfang: Inklusive: 1 Zentrierbohrer HM, ø 8 mm.

Weitere Suchbegriffe: lochsäge, 4006885388208, Wolfcraft, 3882000, Lochkreissäge, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,66*
€ 31,12*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 31,14*
€ 3,50*
ab € 36,56*
€ 49,43*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 39,02*
€ 53,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.