Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus GTM-1630-015 Anlaufscheibe Bohrungs-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051818
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GTM-1630-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
Igus GTM-1630-015 Anlaufscheibe Bohrungs-Ø 16mm

Hohe Belastbarkeit
unempfindlich gegen Schmutz

Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen
wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet.
Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten
und mittleren Temperaturen.

Kategorie: Anlaufscheibe
Serie: GTM
Typ: GTM-1630-015
Außen-Ø: 30 mm
Bohrungs-Durchmesser: 16 mm
Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ
Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.7 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.15 µ
Geschwindigkeit (max.) linear: 4 m/s
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 130 °C
Produkt-Art: Anlaufscheibe
Hersteller-Nr.: GTM-1630-015
EAN: - - - - - - - - -
Schutzklasse: II
Wickelkapazität: 7.6 m bei 1 mm Gurtstärke, 6.2 m bei 1.3 mm Gurtstärke
Max. Rollladenfläche: 6 m² bei leichten Kunststoffrollläden, 3 m² bei Alu-/Holzrollläden

Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, igus, GTM-1630-015, 667-1504, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,4067*
€ 0,5667*
1
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,35*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,38*
3
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,38*
Lager 1039
27
3
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.