Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-WX300A Auto-Subwoofer aktiv 1300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer
Pioneer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054626
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     1025540
EAN/GTIN:
     884938379847
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
autolautsprecher pioneer
Pioneer TS-WX300A Auto-Subwoofer aktiv 1300W

Maximale Belastbarkeit: 1300 Watt
30 cm Subwoofer mit integriertem Verstärker

Powered Active Subwoofer (30 cm) mit integriertem Verstärker der Klasse D (1.300 W) mit Schwingspule.

Druckvolle Basswiedergabe ohne Installationsaufwand · Hochfestes MDF-Gehäuse.

Kategorie: Auto-Subwoofer aktiv
Belastbarkeit Musik (max.): 1300 W
Belastbarkeit RMS: 350 W
Impedanz: 4 ?
Frequenzbereich: 20 - 130 Hz
Schalldruck: 113 dB
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 10300 g
Breite: 503 mm
Höhe: 378 mm
Länge (Tiefe): 318 mm
Produkt-Art: Auto-Subwoofer aktiv
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1025540
EAN: 0884938379847
Bruttovolumen 33 Liter
Bassreflex-Subwooferbox.

Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher, 884938379847, Pioneer, 1025540, TS-WX300 A, Subwoofergehäuse, subwoofergehaeuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,87*
€ 177,45*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,85*
€ 301,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,85*
€ 310,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.