Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 28913 9 Bit-Set 32teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Schlitz, Sechsrund BO, Innen-Sechskant inkl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055003
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28913 9
EAN/GTIN:
     4010159289139
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Heller 28913 9 Bit-Set 32teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Schlitz, Sechsrund BO, Innen-Sechskant inkl

Sets auf die gängigen Schraubfälle abgestimmt
Erstklassige S2 Qualität
Besonders präzise Kopfverarbeitung

Kategorie: Bit-Set
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv + Schlitz + Sechsrund BO + Innen-Sechskant
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Material: S2-Stahl
Besonderheiten: inkl. Bithalter-Schraubendreher
Produkt-Art: Bit-Set
Länge (Tiefe): 25 mm
Hersteller-Nr.: 289139
EAN: 4010159289139
Anschlussbohrung: 5 mm

Lieferumfang: Philips PH 1/2/2/3 + Pozidriv PZ 1/2/3 + HEX 3/4/5/6 + Sechsrund TR 10/TR 15/TR 20/TR 25/TR 27/TR 30/TR 40 + Schlitz SL 3/4/5/6 + 1/4“ Adapter + Bit Halter.

Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, Heller, 28913 9, Bit-Box, Schrauberbit-Satz, Schrauberbit-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 31,45*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,35*
€ 31,46*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 34,45*
Lager 1039
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,73*
€ 47,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,06*
€ 56,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,37*
€ 55,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,92*
€ 51,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,99*
€ 49,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,73*
€ 41,33
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29347 1
ab € 31,83*
Ähnlich
Heller
28914
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.