Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 28913 9 Bit-Set 32teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Schlitz, Sechsrun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X185361
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28913 9
EAN/GTIN:
     4010159289139
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Features:
Sets auf die gängigen Schraubfälle abgestimmt
Erstklassige S2 Qualität
Besonders präzise Kopfverarbeitung
Lieferumfang:
Philips PH 1/2/2/3 + Pozidriv PZ 1/2/3 + HEX 3/4/5/6 + Sechsrund TR 10/TR 15/TR 20/TR 25/TR 27/TR 30/TR 40 + Schlitz SL 3/4/5/6 + 1/4“ Adapter + Bit Halter.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
S2-Stahl
Mengenangaben:
32teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv + Schlitz + Sechsrund BO + Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Besonderheiten:
inkl. Bithalter-Schraubendreher
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, Heller, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 31,45*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,35*
€ 31,46*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 34,45*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,73*
€ 47,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,45*
€ 37,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 16,41* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29347 1
ab € 31,83*
Ähnlich
Heller
28914
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.