Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Office AP80 Pro Luftreiniger 90m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal
Ideal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056430
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     X380301
EAN/GTIN:
     4019364987199
Suchbegriffe:
4019364987199
Ideal Office
87510011
AP80 Pro
Ideal Office AP80 Pro Luftreiniger 90m² Weiß

Leistungsstarker Turbo-Modus
Per App steuerbar
Nacht-Modus
Inkl. Fernbedienung
Bequeme Timerfunktion (Start & Stop)
Empfohlen für Allergiker

Der AP80 Pro ist ein professioneller Luftreiniger mit dem neuartigen Hochleistungs-360°-Mehrlagenfilter. Er filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Feinstaub (PM10, PM2.5, PM0.3, PM0.1 zu mindestens 99,97%), Pollen und andere luftgetragene Allergene, Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen (und hemmt deren Wachstum im Filter), Zigarettenrauch, Abgase, chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC,...) und Gerüche aus der Innenraumluft. Über das hochwertige Bedienelement kontrollieren Sie alle Funktionen wie z.B. die Betriebsmodi: Automatik, Manuell oder Turbo. Der AP80 Pro misst mit der intelligenten Sensorik (Sensoren für Feinstaub, Gase, Gerüche) fortwährend die Luftqualität und passt die Leistungsstufe automatisch an die Gegebenheiten an. Im Turbo-Modus reinigt er, dank seiner überlegenen Lüfter-Einheit, die Innenraumluft in kürzester Zeit.
Zusätzlich zum Automatik- und Turbomodus kann der AP80 Pro manuell auf 3 Leistungs­stufen eingestellt werden. Darüber hinaus kann der Nachtmodus ausgewählt werden, der den AP80 Pro in einen extrem leisen und gedimmten Zustand versetzt. Eine bequeme Timer-Funktion lässt den AP80 Pro nach bestimmten Zeiträumen starten oder stoppen (1, 2, 4 oder 8 Stunden). Mit „Lock-Funktion“ zum sicheren Betrieb. Der aktuelle Betriebszustand ist stets auf dem Bedienelement ablesbar. Der AP80 Pro informiert Sie automatisch darüber, wann der 360°-Filter getauscht werden sollte, indem ein rot blinkendes „F“ im Bedienelement erscheint. Markenqualität "Made in Germany".
Features wie Sperrfunktion, Filterzustandsabfrage oder eine individuelle Anpassung der Leistungsstufen im Automatikmodus lassen sich bequem über die zugehörige App „IDEAL AIR PRO“ steuern. Im Durchschnitt ist der 360°-Filter alle 12 Monate zu tauschen. Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.

Kategorie: Luftreiniger
Reinigungs-Leistung (max.): 800 m³/h
Geeignet für Räume bis max.: 90 m²
Besonderheiten: Timer-Funktion + LCD Anzeige + inkl. Fernbedienung + App steuerbar
Betriebsspannung: 230 V
Schalldruck: 63.4 dB
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 468 mm
Höhe: 668 mm
Gewicht: 15 kg
Leistung (Details): 6 + 10 + 14 + 30 + 175 W
Produkt-Art: Luftreiniger
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 275 mm
Hersteller-Nr.: 87510011
EAN: 4019364987199
Nennstrom: 16 A.

Weitere Suchbegriffe: Luftwäscher, Lufterfrischer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,71*
€ 523,41*
Frei Haus
ab € 437,21*
€ 523,96*
€ 4,95*
ab € 507,08*
€ 577,15*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 583,88*
€ 737,61*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.660,71*
€ 1.811,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.811,46*
€ 2.155,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,68*
€ 2.130,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,22*
€ 2.049,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.683,80*
€ 2.003,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,71*
€ 1.976,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Office
8741099
ab € 119,56*
Zubehör
IDEAL Health
8741002
ab € 33,26*
Zubehör
IDEAL Health
8741001
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.