Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech 2 x USB 2.0 Buchse A Chassisbuchse, Einbau 1310-1035-03 M30 1310-1035-03 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056574
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1035-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Encitech 2 x USB 2.0 Buchse A Chassisbuchse, Einbau 1310-1035-03 M30 1310-1035-03 Inhalt: 1St.

Typ: 1310-1035-03
Ausführung: M30
Herstellerfarbe: Schwarz + Blau
Herst.-Teilenr.: 1310-1035-03
Anschluss B: USB 2.0 Stecker A + USB 2.0 Stecker A
Schutzart: IP67
Bauform: Chassisbuchse, Einbau
Inhalt: 1 St.
Passend für (Details): Gewinde M30
Farbe: schwarz + blau
Besonderheiten: mit Kunststoffkappe + mit Kontermutter
Stecker-Norm: USB 2.0
Produkt-Art: USB Steckverbinder
USB-Ausführung: A
Anschluss A: USB 2.0 Buchse A + USB 2.0 Buchse A
Polzahl: 4
Einbaubohrung Ø: 31 mm
Kategorie: USB Steckverbinder
Kabellänge: 1.50 m
Anschluss: Kabel mit Stecker
Gehäuse-Material: PA
Kontaktmaterial: Vergoldet
Hersteller-Nr.: 1310-1035-03
EAN: - - - - - - - - -
Auflösung max: 2500 (ppr)
Drehzahl max.: 4500 (min-1)
Impulsfrequenz max.: 250 (kHz)

Weitere Suchbegriffe: usb anschlußkabel 1,5m a-a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, encitech, 1310-1035-03
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,00*
€ 90,74*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 90,75*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 129,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.