Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech 2 x USB 2.0 Buchse A Chassisbuchse, Einbau 1310-1035-03 M30 1310-1035-03 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X383611
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1035-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Kabellänge:
1.50 m
Passend für (Details):
Gewinde M30
Ausführung:
M30
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1310-1035-03
Typ:
1310-1035-03
Einbaubohrung Ø:
31 mm
Stecker-Norm:
USB 2.0
USB-Ausführung:
A
Bauform:
Chassisbuchse, Einbau
Polzahl:
4
Anschluss:
Kabel mit Stecker
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Besonderheiten:
mit Kunststoffkappe + mit Kontermutter
Anschluss A:
USB 2.0 Buchse A + USB 2.0 Buchse A
Anschluss B:
USB 2.0 Stecker A + USB 2.0 Stecker A
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,00*
€ 90,74*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 90,75*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 129,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.