| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910058155 Herst.-Nr.: 26702SB-1.5 EAN/GTIN: 4005781670219 |
| |
|
| | |
| L+D Upixx LETTURA Bifocal 26702SB-1.5 Schutzbrille Schwarz DIN EN 166 Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Optimaler Schutz mit sportlichem Design · Schwarzer Kunststoffrahmen · Angenehm weiche und flexible Bügelenden für optimale Passform · Farblose Polycarbonat-Sichtscheiben · Kratzfest, beschlagfrei · Beschussfest bis 45 m/s. Kategorie: Schutzbrille Brillenstärke: + 1.5 Herstellerfarbe: Schwarz Scheibentönung: klar Material: Polycarbonat + Kunststoff Normen: DIN EN 166 Produkt-Art: Schutzbrille Schaft-Ø: 6 mm Hersteller-Nr.: 26702SB-1.5 EAN: 4005781670219 Länge des Armbands 185 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 4005781670219, L+D Upixx, 26702SB-1.5, LETTURA Bifocal, l&d, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,48* | € 14,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,07* | € 14,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,01* | € 16,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,88* | € 19,78* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,51* | € 24,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|