| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245336-YY Herst.-Nr.: 26702SB-1,5 EAN/GTIN: 4005781670219 |
| |
|
| | |
| Lettura Bifocal Schutzbrille mit Lesehilfe, Stärke 1,5 glasklare Bifocal-Schutzbrille mit optischen Einsätzen, die im unteren Scheibenbereich besonders das Sehen im nahen Bereich erleichtern optimaler Schutz mit sportlichem Design schwarzer Kunststoffrahmen angenehm weiche und flexible Bügelenden für optimale Passform farblose Polycarbonat-Sichtscheiben kratzfest beschlagfrei beschussfest bis 45 m/s in SB-Verpackung Sehstärken: +1, 5/+2, 0/+2, 5/+3, 0/+3, 5 dpt. Dieses Modell wird für den Träger von der BG BAU mit bis zu 50% der Anschaffungskosten gefördert. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 115.00 mm | WIDTH GRO: | 80.00 mm | DEPTH GRO: | 195.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90049010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,48* | € 14,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,07* | € 14,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,01* | € 16,56* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 13,88* | € 19,78* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,51* | € 24,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|