| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X456631 Herst.-Nr.: 26702SB-1.5 EAN/GTIN: 4005781670219 |
| |
|
| | |
| Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Weitere Informationen: | | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166 | Material: | Polycarbonat + Kunststoff | Brillenstärke: | + 1.5 | EN Norm: | EN 166 | DIN-Norm: | DIN 166 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schaft-Ø: | 6 mm | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, L+D Upixx, LETTURA Bifocal, l&d, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,48* | € 14,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,07* | € 14,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,01* | € 16,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,88* | € 19,78* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,51* | € 24,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|