Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Board Arduino Nano V3 ATMega328 Passend für (Arduino Boards): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058634
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Arduino Nano V3
EAN/GTIN:
     4250236816111
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Joy-it Board Arduino Nano V3 ATMega328 Passend für (Arduino Boards): Arduino

ATmega328P-AU
30 PIN GPIO

Der Arduino Nano-V3 von Joy-IT ist ein hochwertiger, original Arduino kompatibler Microcontroller der mit dem originalen Chip ausgestattet ist. Er besticht durch ein sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis und Top Qualität.

Breite: 18 mm
Passend für: Arduino
Betriebsspannung: 5 V
Ausführung: 22 Digitale IO´s (6 davon PWM)
8 Analoge IO´s Anzahl I/O:
30 Produkt-Art:
Board Stromaufnahme:
19 mA Typ:
Arduino kompatibler Nano-V3 Serie (Embedded Mikrocontroller):
ATMega328 Länge (Tiefe):
45 mm Kategorie:
Board Schnittstellen:
Mini-B-USB-Stecker Architektur:
8-bit Hersteller-Nr.:
ArduinoNanoV3 EAN:
4250236816111
ATmega328P-AU
Speicher: 32kB // SRAM: 2KB
EEPROM 1kB
DC Strom pro I/O Pin: 40mA
Eingangspannung: 7-12V
Taktfrequenz: 16MHz.

Lieferumfang: Nano V3 Modul

Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Joy-it, Arduino Nano V3, Microcontroller, controller, Arduino
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 11,36*
1 Tag
983
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,38*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,46*
€ 19,44*
€ 3,50*
ab € 25,40*
€ 34,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.