Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics 41144 Funkklingel Komplett-Set beleuchtet, mit Namensschild


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-e
M-e
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059122
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41144
EAN/GTIN:
     4250109132560
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
M-e modern-electronics 41144 Funkklingel Komplett-Set beleuchtet, mit Namensschild

Vollflächige optische Klingelanzeige (Blinklicht oder Dauerlicht)
Funktionswahlschalter: Sound + Licht / Nur Sound / Nur Licht
3 Farben für optische Klingelanzeige wählbar

Batteriebetriebenes Funkgong-Set mit vollflächiger optischer Klingelanzeige (Dauer- oder Blinklicht in Blau, Rot oder Grün wählbar). Der Klingelton ist abschaltbar (z.B. für Nachtruhe). Das System ist erweiterbar auf max. 4 Sender und mehrere Empfänger. Abschaltbarer Klingelton (z.B. Nachtruhe). Mit Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in der Nachbarschaft.

Für Batteriebetrieb · Reichweite bis 200 Meter (Freifeld) · Erweiterbar (bis zu 4 Sender und/oder mehrere zusätzliche Empfänger).

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet + mit Namensschild
Max. Reichweite im Freifeld: 200 m
Melodien: 8
Einstellbare Lautstärke: Individuell einstellbar
Optische Signalisierung: Optisch und Akustisch
Herstellerfarbe: Weiß
Frequenz: 434 MHz
Ausführung: BELL-241 SET
Sendermaße: BxHxT: 90 x 90 x 22 mm
Empfängermaße: BxHxT: 116 x 116 x 36 mm
Stromaufnahme: Sender: 1x 3V Lithium CR 2450 · Empfänger: 4x AA Batterie (nicht enthalten).
Produkt-Art: Funkklingel
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 41144
EAN: 4250109132560
Ablesbarkeit: 1.0 H0.

Lieferumfang: 1x Sender mit 1 Klingeltaster + 1x Empfänger + 1x 3V Lithium CR 2450.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong, 4250109132560, m-e modern-electronics, 41144, Bell-241 Set, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,43*
€ 45,89*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 45,91*
Lager 1039
9
pro Packung
€ 6,99*
ab € 60,79*
€ 79,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,49*
€ 94,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,08*
€ 92,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,20*
€ 88,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,14*
€ 87,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,71*
€ 85,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,79*
€ 72,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 60,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.