| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X488841 Herst.-Nr.: 41144 EAN/GTIN: 4250109132560 |
| |
|
| | |
| Batteriebetriebenes Funkgong-Set mit vollflächiger optischer Klingelanzeige (Dauer- oder Blinklicht in Blau, Rot oder Grün wählbar). Der Klingelton ist abschaltbar (z.B. für Nachtruhe). Das System ist erweiterbar auf max. 4 Sender und mehrere Empfänger. Abschaltbarer Klingelton (z.B. Nachtruhe). Mit Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in der Nachbarschaft. Features: Vollflächige optische Klingelanzeige (Blinklicht oder Dauerlicht) Funktionswahlschalter: Sound + Licht / Nur Sound / Nur Licht 3 Farben für optische Klingelanzeige wählbar Lieferumfang: 1x Sender mit 1 Klingeltaster + 1x Empfänger + 1x 3V Lithium CR 2450. Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Batterie-Lebensdauer: ca. 5 Jahre (Sender). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | BELL-241 SET | Frequenz: | 434 MHz | Optische Signalisierung: | Optisch und Akustisch | Einstellbare Lautstärke: | Individuell einstellbar | Empfängermaße: | BxHxT: 116 x 116 x 36 mm | Sendermaße: | 90 x 90 x 22 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Stromaufnahme: | Sender: 1x 3V Lithium CR 2450 · Empfänger: 4x AA Batterie (nicht enthalten). | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | beleuchtet + mit Namensschild | Komponente: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 29,43* | € 45,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,85* | € 45,91* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 60,79* | € 79,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|