Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics 41143 Funkgong Empfänger beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-e
M-e
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059124
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41143
EAN/GTIN:
     4250109132553
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
M-e modern-electronics 41143 Funkgong Empfänger beleuchtet

Vollflächige optische Klingelanzeige (Blinklicht oder Dauerlicht)
Funktionswahlschalter: Sound + Licht / Nur Sound / Nur Licht
3 Farben für optische Klingelanzeige wählbar

Batteriebetriebener Erweiterungsempfänger für Funk-Türgong-System Bell. Mit vollflächiger optischer Klingelanzeige (Dauer- oder Blinklicht in Blau, Rot oder Grün wählbar). Der Klingelton ist abschaltbar (z.B. für Nachtruhe).

Für Batteriebetrieb · Reichweite bis 200 Meter (Freifeld) · Erweiterbar (bis zu 4 Sender und/oder mehrere zusätzliche Empfänger).

Kategorie: Funkgong
Komponente: Empfänger
Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet
Max. Reichweite im Freifeld: 200 m
Melodien: 8
Einstellbare Lautstärke: Individuell einstellbar
Optische Signalisierung: Optisch und Akustisch
Herstellerfarbe: Weiß
Frequenz: 434 MHz
Ausführung: BELL-240 RX
Breite: 116 mm
Höhe: 116 mm
Länge (Tiefe): 36 mm
Stromaufnahme: 4x AA Batterie (nicht enthalten)
Produkt-Art: Funkgong
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 41143
EAN: 4250109132553
Ablesbarkeit: 1.0 H0.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong, 4250109132553, m-e modern-electronics, 41143, Bell-240 RX, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 28,50*
€ 39,59*
€ 4,00*
ab € 22,96*
€ 40,62*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 44,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.