| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X488881 Herst.-Nr.: 41143 EAN/GTIN: 4250109132553 |
| |
|
| | |
| Batteriebetriebener Erweiterungsempfänger für Funk-Türgong-System Bell. Mit vollflächiger optischer Klingelanzeige (Dauer- oder Blinklicht in Blau, Rot oder Grün wählbar). Der Klingelton ist abschaltbar (z.B. für Nachtruhe). Features: Vollflächige optische Klingelanzeige (Blinklicht oder Dauerlicht) Funktionswahlschalter: Sound + Licht / Nur Sound / Nur Licht 3 Farben für optische Klingelanzeige wählbar Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 36 mm | Höhe: | 116 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 116 mm | Ausführung: | BELL-240 RX | Frequenz: | 434 MHz | Optische Signalisierung: | Optisch und Akustisch | Einstellbare Lautstärke: | Individuell einstellbar | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Stromaufnahme: | 4x AA Batterie (nicht enthalten) | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | beleuchtet | Komponente: | Empfänger | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,50* | € 39,59* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,96* | € 40,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,22* | € 44,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|