Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wera 8790 HMA 05003718001 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 4.5mm 1/4 (6.3 mm)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wera
Wera
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060333
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003718001
EAN/GTIN:
     4013288185648
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
3er Pack Wera 8790 HMA 05003718001 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 4.5mm 1/4 (6.3 mm)

Wera 8790 HMA 05003718001 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 4.5mm 1/4" (6.3 mm)

Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Haltefunktion für Schrauben · Farbkennzeichnung · Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit.

Kategorie: Steckschlüsseleinsatz
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Schlüsselweite (Metrisch): 4.5 mm
Abtrieb: Außen-Sechskant
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
Länge (Tiefe): 23 mm
Produkt-Art: Steckschlüsseleinsatz
Hersteller-Nr.: 05003718001
EAN: 4013288185648
Netzanschluss: 230 V ; 50 Hz

Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,53*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,60*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,91*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,98*
€ 4,07*
Lager 1039
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,87*
€ 25,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,29*
€ 28,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,95667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003717001
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.