Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Hutschienen-Steckdose mit Klappdeckel M1175C Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060852
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM211000R0721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
ABB Hutschienen-Steckdose mit Klappdeckel M1175C Grau 1St.

Ideal für den Einbau in Verteilerschränken, Sicherungskästen und Unterverteilungen.

Kategorie: Hutschienen-Steckdose mit Klappdeckel
Typ: M1175C
Herstellerfarbe: Grau
Material: PA
Farbe: grau
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Schraubanschluss
Bemessungsspannung: 250 V/AC
Produkt-Art: Hutschienen-Steckdose mit Klappdeckel
Hersteller-Nr.: 2CSM211000R0721
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: ABB
Modell: 2CSM211000R0721 (M1175C)
Blister

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,85*
€ 14,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,60*
€ 15,48*
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 16,46*
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 16,48*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 28,71*
€ 37,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
131306
ab € 5,03*
Zubehör
Multicomp
SH10167R
ab € 1,73*
Zubehör
Volex
X-210699A
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.