Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 32801-1 Datenleitung UNITRONIC PUR CP 3 x 0.25mm² Grau Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063862
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     32801-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
3m LAPP 32801-1 Datenleitung UNITRONIC PUR CP 3 x 0.25mm² Grau Meterware

LAPP 32801-1 Datenleitung UNITRONIC® PUR CP 3 x 0.25mm² Grau Meterware

EMV-konform
Kerb & schnittfest

Der kerbfeste PUR-Außenmantel ermöglicht den Einsatz von Datenleitungen im industriellen Umfeld wie z.B. dem Ölnassbereich oder auch dort, wo eine hohe chemische und mechanische Resistenz gefordert wird.

Kategorie: Datenleitung
Kabeltyp: UNITRONIC® PUR CP
Anzahl Adern: 3 x
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Querschnitt: 3 x 0.25 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig
Außen-Ø: 4.70 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Nennspannung (Details): 250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 32801-1
Isolationsmaterial: Polyurethan
Ader-Identcode: DIN 47100
Leiteraufbau: Litze, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812
Typ: UNITRONIC® PUR CP
Produkt-Art: Datenleitung
Hersteller-Nr.: 32801-1
EAN: - - - - - - - - -
Manteldicke: 1 mm
Durchschlagsfestigkeit: 1500 V/AC 1 min

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,63*
1 Tag
231
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,16*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,67*
€ 19,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 4,55667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,48*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,71*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.