Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler 6.901.010.850 901 LCD-Vorwahlzähler, Addierend oder subtrahierend (Batterie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063971
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     294307
EAN/GTIN:
     4045262444502
Suchbegriffe:
Impulszähler
Multifunktionszähler
Summierzähler
Vorwahlzähler
Kübler 6.901.010.850 901 LCD-Vorwahlzähler, Addierend oder subtrahierend (Batterie)

Leistungsfähig
Zähl- und Rückstelleingang elektrisch vom Zähler getrennt: Eingangspegel 12…250 V AC/DC oder NPN-Eingangssignal
2-zeilige LCD-Anzeige für Zählerstand und Vorwahl Schaltzustand des Ausgangs und aktive Zeitmessung werden angezeigt
Datensicherung durch auswechselbare Lithium-Batterien
Lebensdauer ca. 8 Jahre
Ausgang: Relais
Öffner oder Schließerfunktion programmierbar
Einfach
Einfache Programmierung
Einfache Vorwahleingabe
für jede Dekade eine Taste
Steckbare Schraubklemmen
Ersatz für elektromechanische Vorwahlzähler
Keine eigene Stromversorgung notwendig
Taktgeberfunktion

Der Typ 901 ist ein batteriebetriebener einfacher Impuls- und Zeitvorwahlzähler mit Zähl- und Rückstelleingang für 12…250 V AC/DC oder mit NPN-Eingang. Über die 6-stellige, 2-zeilige LCD-Anzeige werden Ist- und Sollwert, Relaiszustand und aktive Zeitmessung angezeigt.

Typ: 6.901.010.850
Gewicht: 0.2 kg
Länge (Tiefe): 80 mm
Höhe: 48 mm
Breite: 48 mm
Hersteller-Nr.: 294307
EAN: 4045262444502
Anzahl Stellen: 2 x 6
Baugröße Front (mm): 48 x 48
Schalttafelauschnitt (mm): 45 x 45
Bautiefe(mm): 63,2
Temperaturbereich(°C): -10…+50
Schutzart max.: IP65

Weitere Suchbegriffe: summierzähler kübler, multifunktionszähler, vorwahlzähler 6-stellig, Kübler, 294307, 6.901.010.850, 915-5954, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,01*
€ 115,64*
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 120,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,01*
€ 163,12*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 227,07*
€ 272,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,28*
€ 324,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.