Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAX PRODUCTS MAX505-TR Universal Trolley-Koffer unbestückt 1St. (B x H x T) 555 x 258 x 445mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAX
MAX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065965
Hersteller:
     MAX PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     MAX505-TR
EAN/GTIN:
     4002138693198
Suchbegriffe:
4002138693198
MAX PRODUCTS
MAX505-TR
Werkzeug-Koffer
MAX PRODUCTS MAX505-TR Universal Trolley-Koffer unbestückt 1St. (B x H x T) 555 x 258 x 445mm

Wasserdicht
Staubdicht
Stoßfest

Wasser- und Staubdichter Trolley-Koffer mit ausziehbarem Griff in schwarz und 4 stabilen PU-Leichtlaufrollen.

Wasserfeste umlaufende Dichtung im Deckel · Automatisches Druckausgleichventil · 2-Wege-Klappverschlüsse (2 Stück) · Gummierter Handgriff für hohen Tragekomfort · Zwei Lochungen für Vorhängeschlösser · Vorrichtung zum Anbringen eines Tragegurtes · Stapelbar · Stoßfest durch extra starke Wandung · Fixierpunkte für Zwischenplatte · Scharniere über die komplette Kofferlänge · Stifte aus Polyamid bieten Korrosionsschutz.

Kategorie: Trolley-Koffer unbestückt
Werkzeugtaschen-Besonderheiten: wasserdicht
Anwendungsbereich: Universal
Herstellerfarbe: Schwarz
Innenmaß Breite: 500 mm
Innenmaß Höhe: 194 mm
Innenmaß Tiefe: 350 mm
Höhe: 258 mm
Breite: 555 mm
Länge (Tiefe): 445 mm
Gewicht: 5.1 kg
Produkt-Art: Trolley-Koffer unbestückt
Hersteller-Nr.: MAX505-TR
EAN: 4002138693198
Spindel-Durchmesser: 6,5 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,02*
€ 172,05*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 139,26*
€ 172,06*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 221,00*
€ 268,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,79*
€ 312,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.