Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann MALAGA Compact 400 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 7 x 12 x 5 cm Regenschutz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann
Cullmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066079
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     X801031
EAN/GTIN:
     4007134019386
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann MALAGA Compact 400 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 7 x 12 x 5 cm Regenschutz Schwarz

Trageriemen mit Metallkarabiner
Fronttasche mit Reißverschluss und Dehnfalte
Innentasche für extra Zubehör

Die MALAGA Compact 200, 300 und 400 sind Fototaschen, deren klassisches Design durch die Farbauswahl aufgelockert wird.
Von außen ist die Kamera dank 450D Rip-Stop Polyester mit PU-Beschichtung gut gegen Regen geschützt. Der wasserabweisende Doppelreißverschluss für das Hauptfach erweitert diesen Schutz zusätzlich. Der Taschenboden ist zum Schutz gegen Abrieb und Schmutz mit Kunststoff beschichtet.
Die Vielfalt der Taschen zeigt sich auch an den zahlreichen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör. Der Innenraum der Taschen hat verstellbare Einteiler. So lässt sich jedes Modell auf die individuelle Ausstattung anpassen. Die Fronttasche ist mit Reißverschluss und Dehnfalte versehen und bietet so ausreichend Platz. Zwei Netztaschen an der Deckelinnenseite und eine weitere Netztasche im Hauptinnenfach bieten Platz für Kleinteile und schaffen gleichzeitig Ordnung. Die Vielfalt geht beim Tragen weiter: Die MALAGA Compact kann wahlweise am gepolsterten Griff, mittels Schultergurt oder mit der Gürtelschlaufe getragen werden.

Doppelreißverschluss für das Hauptfach · Gürtelschlaufe auf der Taschenrückseite · Wasserabweisendes Rip Stop Obermaterial

Gewicht: 90 g
Herstellerfarbe: Schwarz
Innenmaß (B x H x T): 7 x 12 x 5 cm
Besonderheiten: Regenschutz
Tragevariante: Schulter + Gürtel
Produkt-Art: Kameratasche
Farbe: schwarz
Innenmaß Breite: 7 cm
Innenmaß Tiefe: 5 cm
Kategorie: Kameratasche
Innenmaß Höhe: 12 cm
Hersteller-Nr.: 90240
EAN: 4007134019386
Schirmaufbau: Kupfergeflecht über Aluminium-Polyester-Folie

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, cameratasche cullmann, 4007134019386, Cullmann, 90240, MALAGA Compact 400
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 10,11*
€ 14,00*
€ 4,00*
ab € 13,09*
€ 20,70*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 20,98*
€ 3,50*
ab € 21,07*
€ 28,55*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 23,56*
€ 31,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.