Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann MALAGA Compact 400 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 7 x 12 x 5cm Regenschutz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X801031
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90240
EAN/GTIN:
     4007134019386
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die MALAGA Compact 200, 300 und 400 sind Fototaschen, deren klassisches Design durch die Farbauswahl aufgelockert wird.

Von außen ist die Kamera dank 450D Rip-Stop Polyester mit PU-Beschichtung gut gegen Regen geschützt. Der wasserabweisende Doppelreißverschluss für das Hauptfach erweitert diesen Schutz zusätzlich. Der Taschenboden ist zum Schutz gegen Abrieb und Schmutz mit Kunststoff beschichtet.

Die Vielfalt der Taschen zeigt sich auch an den zahlreichen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör. Der Innenraum der Taschen hat verstellbare Einteiler. So lässt sich jedes Modell auf die individuelle Ausstattung anpassen. Die Fronttasche ist mit Reißverschluss und Dehnfalte versehen und bietet so ausreichend Platz. Zwei Netztaschen an der Deckelinnenseite und eine weitere Netztasche im Hauptinnenfach bieten Platz für Kleinteile und schaffen gleichzeitig Ordnung. Die Vielfalt geht beim Tragen weiter: Die MALAGA Compact kann wahlweise am gepolsterten Griff, mittels Schultergurt oder mit der Gürtelschlaufe getragen werden.
Features:
Trageriemen mit Metallkarabiner
Fronttasche mit Reißverschluss und Dehnfalte
Innentasche für extra Zubehör
Lieferumfang:
Kameratasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
5 cm
Innenmaß Höhe:
12 cm
Innenmaß Breite:
7 cm
Gewicht:
90 g
Innenmaß (B x H x T):
7 x 12 x 5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante:
Schulter + Gürtel
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, cameratasche cullmann, Cullmann, MALAGA Compact 400
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 10,11*
€ 14,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,09*
€ 20,70*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 20,98*
€ 3,50*
ab € 21,07*
€ 28,55*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 23,56*
€ 31,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.