Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN MALAGA Compact 400 - Tragetasche Kamera - 450D-Polyester - Schwarz (90240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann Malaga Compact 400 Messengerhülle Schwarz
Cullmann Malaga Compact 400 Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4072527
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90240
EAN/GTIN:
     4007134019386
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN MALAGA Compact 400 - Tragetasche Kamera - 450D-Polyester - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  90240
Modell  MALAGA Compact 400
EAN/UPC  4007134019386

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN MALAGA Compact 400 - Tragetasche Kamera
Produkttyp  Tragetasche Kamera
Gewicht  90 g
Material  450D-Polyester
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  90 g
Material  450D-Polyester
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Kamera
Schutz  Wasserabweisend
Tragegurt  Gürtelschlaufe, Schultertragriemen
Verschlussart  Reißverschluss
Innenmaße  7 cm x 5 cm x 12 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Material:
450D-Polyester
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Kamera
Schutz:
Wasserabweisend
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, Schultertragriemen
Verschlussart:
Reißverschluss
Innenmaße:
7 cm x 5 cm x 12 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, cameratasche cullmann, cullmann, 90240, malaga, compact, schwarz, kameratasche, tragetasche, kamera, 450dpolyester, 450d, polyester, innenmaß, regenschutz, innenma
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 10,11*
€ 14,00*
€ 4,00*
ab € 13,09*
€ 20,70*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 20,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,07*
€ 28,55*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 23,56*
€ 31,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.