Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00111092 Siphonanschluss 1" mit Zubehör 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xavax
Xavax
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067219
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111092
EAN/GTIN:
     4047443076397
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
Xavax 00111092 Siphonanschluss 1" mit Zubehör 1 Set

1" (25,4 mm)-Überwurfmutter

Zum Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen-Ablaufschläuchen an in die Wand eingebaute Siphons. Für Wandeinbausiphons mit Reinigungsöffnung und Edelstahl-Abdeckplatte. 1" (25,4 mm)-Überwurfmutter. Technische Eigenschaften:. Gewindekennung/Nennweite/mm 1: 1" (DN:25), 33,7 mm. Schlauchanschluss 2 (mm): 20 mm. Material: Kunststoff. Farbe: Weiß. Serviceartikel: Nein. Verwendungszweck 1: Geschirrspülmaschine. Verwendungszweck 2: Waschmaschine

1" (25,4 mm)-Überwurfmutter
Gewindekennung/Nennweite/mm 1: 1" (DN:25), 33,7 mm
Schlauchanschluss 2 (mm): 20 mm
Material: Kunststoff
Farbe: Weiß.

Material: Kunststoff
Produkt-Art: Siphonanschluss
Gewinde-Maß: 1"
Kategorie: Siphonanschluss
Durchmesser (max.): 20 mm
Durchmesser (min.): 20 mm
Farbe: weiß
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 Set
Passend für: Vaatwasser + Wasmachine
Besonderheiten: mit Zubehör
Hersteller-Nr.: 00111092
EAN: 4047443076397
Temperaturbereich -15 bis +50 °C
Innenwiderstand 23 m?
Max. Entladestrom 90 A
Max. Ladestrom 2.1 A

Lieferumfang: Geräteanschlusstülle · Dichtung · Schlauchschelle.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 11,11*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 18,94*
€ 3,50*
ab € 32,09*
€ 41,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.