Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0351.12001 USB-to-CAN FD Compact CAN Umsetzer USB 5 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ixxat
Ixxat
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070261
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0351.12001
EAN/GTIN:
     4053199511884
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Ixxat 1.01.0351.12001 USB-to-CAN FD Compact CAN Umsetzer USB 5 V/DC 1St.

CAN-, CAN-FD Schnittstellen in einem Gerät
Kostengünstig und äußerst vielseitig
Einheitliche Treiber-Schnittstelle für den einfachen Wechsel des PC-Schnittstellentyps
Für Industrie- und Automobil-Anwendungen
Galvanische Trennung
Hohe Leistungsfähigkeit und Flexibilität

Das USB-to-CAN FD hat – je nach Gerätevariante – bis zu zwei umschaltbare CAN-Kanäle, die ISO CAN-FD, non-ISO CAN-FD und CAN High-Speed unterstützen.
Durch den Einsatz leistungsfähiger Hardware und die Anbindung über USB 2.0 Hi-Speed (480 MBit/s) erreichen die Interfaces einen sehr hohen Datendurchsatz bei gleichzeitig minimalen Latenzzeiten und geringem Leistungsbedarf. So ermöglichen sie ein zuverlässiges, verlustloses Senden und Empfangen von Nachrichten in CAN-FD- und CAN-Netzwerken mit hoher Übertragungsrate und Buslast. Ferner werden die Nachrichten mit einem Zeitstempel versehen und können direkt im USB-to-CAN FD gefiltert und zwischengespeichert werden.
Durch den äußerst interessanten Preis und die kompakte Bauform ist das USB-to-CAN FD Interface für den Einsatz in Serienprodukten sowie in Verbindung mit dem canAnalyser für Entwicklungs-, Service- und Wartungsarbeiten bestens geeignet.
Durch das neu entwickelte, robuste Gehäuse ist eine kundenspezifische Anpassung (Custom design / brand labeling) einfach möglich.
Alle USB-to-CAN FD Varianten werden durch die IXXAT Treiberpakete, die APIs für höhere CAN-Protokolle sowie durch die IXXAT Tools unterstützt.

Kategorie: CAN Umsetzer
Schnittstellen: USB
Typ: USB-to-CAN FD Compact
Betriebsspannung: 5 V/DC
Max. Betriebstemperatur: + 70 °C
Min. Betriebstemperatur: - 20 °C
Betriebstemperatur: - 20 bis + 70 °C
Herst.-Teilenr.: 1.01.0351.12001
Produkt-Art: CAN Umsetzer
Hersteller-Nr.: 1.01.0351.12001
EAN: 4053199511884
Mikrocontroller: 32-Bit
CAN-Bitraten: 10 kbit/s - 1 Mbit/s
CAN-Transceiver: Microchip MCP2562FDT
CAN-FD-Bitraten: 250/500 kbit/s Arbitrierungsrate mit 500...10000 kbit/s
Datenrate (vordefiniert)
Anwenderdefinierte Bitraten möglich
CAN-FD-Transceiver
Microchip MCP2562FDT
LIN-Bitraten: Max. 20 kbit/s
LIN-Transceiver: NXP TJA1020
CAN-Controller: IFI CAN_FD IP
Galvanische Entkopplung: 800 V DC/500 V AC für 1 Min.
Gewicht ca. 100 g
Abmessung 80 x 50 x 22 mm
Zertifizierung: CE.

Lieferumfang: USB-to-CAN FD Interface in der Variante Compact · Handbuch · CAN-Treiber VCI für Windows XP SP2/7/8/10 · CAN-Treiber ECI für Linux · SocketCAN · Einfacher CAN-Busmonitor "canAnalyser Mini".

Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb seriell adapter db9, usb d sub adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, Ixxat, 1.01.0351.12001, USB-to-CAN FD Compact, USB-to-CAN, Gateways, Schnittstellen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,44*
€ 381,86*
Frei Haus
ab € 348,03*
€ 382,04*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 415,37*
€ 445,84*
Frei Haus
ab € 431,85*
€ 458,94*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 728,54*
€ 767,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,20*
€ 912,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,93*
€ 910,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,50*
€ 893,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,27*
€ 879,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,54*
€ 866,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 54,06*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.