Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WS1700 Funk-Wetterstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techno
Techno
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070575
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS1700
EAN/GTIN:
     4029665117003
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Techno Line WS1700 Funk-Wetterstation

DCF-77 Funkuhr
Inklusive Thermo-Hygro-Sensor (TX175)
Regensensor (TX173) und Windsensor (TX174)

Mit dem Wettercenter WS 1700 haben Sie Ihren eigenen Wetterbericht immer Zuhause - und das dauerhaft kostenlos! Das Wettercenter bietet Ihnen alle Informatinen zur aktuellen Wetterlage und noch einige nützliche Zusatzfuktionen, wie zum Beispiel den Temperaturalarm und den Wert des Wohlfühlindikators.
Mit diesem "Wetter-allrounder" sind Sie immer bestens informiert und auf jedes Wetter vorbereitet.
Mit dem Wettercenter WS1700 von "Technoline" ist selbst das Wetter nicht mehr unberechenbar!

DCF-77 Funkuhr
12/24 h Zeitanzeige
Datums- und Wochentagsanzeige
Innen- und Außentemperaturanzeige
Innen- und Außenluftfeuchteanzeige
MIN/MAX Speicherung
Windchill-Anzeige (gefühlte Temperatur)
Hitze-Index-Anzeige
Taupunktanzeige
Windrichtungs- und Windgebschwindigkeitsanzeige
Luftdruckanzeige und 12 h Luftdruckhistorie
Niederschlagsmengenanzeige für 1h, 24h und Gesamt
Vorhersage von Wettersituationen
Temperaturalarmfunktion
Wohlfühlindikator
Mondphasenanzeige
Dualer Alarm mit Schlummerfunktion
Batterieendanzeige
Hintergrundbeleuchtung

Abm. Basisstation: 133 x 53 x 153 mm
Abm. Sensor: 386 x 427 x 532 mm
Gewicht (Station): 561 g
Außenluftfeuchte: 20 bis 95%
Außentemperatur: -20°C bis +70°C °C
Innenluftfeuchte: 20 - 95 %
Innentemperatur: -9.9°C bis +50 °C
Luftdruck: 850hPa bis 1050hPa
Niederschlag: 0 - 999.99 mm
Windgeschwindigkeit: 0 bis 256kmh
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Spannungsversorgung Sensor: Netzteil + Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen
Übertragungssignal: Funk 433 MHz
Kategorie: Funk-Wetterstation
Produkt-Art: Funk-Wetterstation
Gehäusefarbe: Schwarz-Chrom
Hersteller-Nr.: WS1700
EAN: 4029665117003
Einsetzbar von -35°C bis 75°C

Lieferumfang: 1 x Wetterstation mit Netzteil + 1x TX 173 Regensensor + 1x TX 174 Windsensor + 1x TX 175 Thermo - Hygrosensor + 1x Edelstahlmast + 1x Strahlenschutz + Befestigungsschrauben + Edelstahl-Zubehör zur Befestigung des Mastes

Weitere Suchbegriffe: wetterstation technoline, wetter station, 4029665117003, Techno Line, WS1700, Wettercenter, Temperatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,63*
€ 150,41*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 119,69*
€ 150,43*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 225,80*
€ 273,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,99*
€ 326,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,19*
€ 287,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.