Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WS1700 Funk-Wetterstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X994061
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS1700
EAN/GTIN:
     4029665117003
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Mit dem Wettercenter WS 1700 haben Sie Ihren eigenen Wetterbericht immer Zuhause - und das dauerhaft kostenlos! Das Wettercenter bietet Ihnen alle Informatinen zur aktuellen Wetterlage und noch einige nützliche Zusatzfuktionen, wie zum Beispiel den Temperaturalarm und den Wert des Wohlfühlindikators.

Mit diesem "Wetter-allrounder" sind Sie immer bestens informiert und auf jedes Wetter vorbereitet.

Mit dem Wettercenter WS1700 von "Technoline" ist selbst das Wetter nicht mehr unberechenbar!
Features:
DCF-77 Funkuhr
Inklusive Thermo-Hygro-Sensor (TX175)
Regensensor (TX173) und Windsensor (TX174)
Lieferumfang:
1 x Wetterstation mit Netzteil + 1x TX 173 Regensensor + 1x TX 174 Windsensor + 1x TX 175 Thermo - Hygrosensor + 1x Edelstahlmast + 1x Strahlenschutz + Befestigungsschrauben + Edelstahl-Zubehör zur Befestigung des Mastes
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
133 x 53 x 153 mm
Außenluftfeuchte:
20 bis 95%
Innentemperatur:
-9.9°C bis +50 °C
Windgeschwindigkeit:
0 bis 256kmh
Innenluftfeuchte:
20 - 95 %
Außentemperatur:
-20°C bis +70°C °C
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Niederschlag:
0 - 999.99 mm
Übertragungssignal:
Funk 433 MHz
Gehäusefarbe:
Schwarz-Chrom
Luftdruck:
850hPa bis 1050hPa
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Netzteil + Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor:
386 x 427 x 532 mm
Gewicht (Station):
561 g
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Weitere Suchbegriffe: wetterstation technoline, wetter station, Techno Line, Wettercenter, Temperatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,63*
€ 150,41*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 119,69*
€ 150,43*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 225,80*
€ 273,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.