Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCI012-01-30D24 Wendeschütz 6 Schließer 5.5kW 230 V/AC 12A mit Hilfskontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEG
WEG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071473
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12680857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Wendeschütz
WEG CWCI012-01-30D24 Wendeschütz 6 Schließer 5.5kW 230 V/AC 12A mit Hilfskontakt 1St.

Leistung 5.5 kW

Wendeschütz-Kombination mit mechanischer Verriegelung, zum Schalten von Elektromotoren mit zwei Drehrichtungen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hilfskontakte und Löschglieder sind frontseitig steckbar. Bei Anbau des Verdrahtungssatzes ECC0-R werden Hauptstromkreis und elektrische Verriegelung verbunden.

Kategorie: Wendeschütz
Typ: CWCI012-01-30D24
Polzahl: 6polig
Kontaktart: 6 Schließer
Hilfskontaktart: 2 Öffner
Nennspannung: 230 V/AC
Schaltspannung (max.): 400 V/AC
Laststrom: 12 A
Dauerstrom (max.): 22 A
Besonderheiten: mit Hilfskontakt
Montageart: Hutschiene
Anschluss: Schraubklemme
Mechanische Lebensdauer: 10 x 106 Schaltspiele
Schutzart: IP20
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Temperaturbereich: -25 - +55 °C
Breite: 90 mm
Höhe: 58 mm
Länge (Tiefe): 59 mm
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 5.5 kW
Produkt-Art: Wendeschütz
Hersteller-Nr.: 12680857
----------
Frequenz: 50/60 Hz

Weitere Suchbegriffe: wendeschütz 5,5kw, weg wendeschütz, hilfskontakt, WEG, 12680857, CWCI012-01-30D24, 122-1025, schütz, schuetz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,87*
€ 88,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 88,52*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 139,24*
€ 171,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.