Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCI012-01-30D24 Wendeschütz 6 Schließer 5.5kW 230 V/AC 12A mit Hilfskontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y063721
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12680857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Wendeschütz
Wendeschütz-Kombination mit mechanischer Verriegelung, zum Schalten von Elektromotoren mit zwei Drehrichtungen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hilfskontakte und Löschglieder sind frontseitig steckbar. Bei Anbau des Verdrahtungssatzes ECC0-R werden Hauptstromkreis und elektrische Verriegelung verbunden.
Features:
Leistung 5.5 kW
Hinweise:
Angaben zur Leistung beziehen sich auf die Bemessungsbetriebsleistung, Gebrauchskategorie AC-3/415 V.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 kW
Tiefe:
59 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
90 mm
Mechanische Lebensdauer:
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP20
Polzahl:
6polig
Montageart:
Hutschiene
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Dauerstrom (max.):
22 A
Hilfskontaktart:
2 Öffner
Anschluss:
Schraubklemme
Kontaktart:
6 Schließer
Laststrom:
12 A
Besonderheiten:
mit Hilfskontakt
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Wendeschütz
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz 5,5kw, weg wendeschütz, hilfskontakt, WEG, CWCI012-01-30D24, 122-1025, schütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,87*
€ 88,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 88,52*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,24*
€ 171,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.