Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OneShred 8CC Aktenvernichter Partikelschnitt 5 x 18mm 15l Blattanzahl (max.): 8 Sicherheitsstufe 4 Vernichtet auc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074921
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Y169642
EAN/GTIN:
     4030152028016
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
HP OneShred 8CC Aktenvernichter Partikelschnitt 5 x 18mm 15l Blattanzahl (max.): 8 Sicherheitsstufe 4 Vernichtet auc

Sicherheitsstufe P-4: Erfüllt die Anforderungen der DSGVO zur Vernichtung sensibler Daten.
Cross Cut: Dokumente werden im Partikelschnitt in 5mm x 18mm kleine Schnipsel geschnitten.
Schnittleistung: Maximal 8 DIN A4-Blätter (80 g / m²) gleichzeitig möglich.
Abfallbehälter: Mit Sichtfenster, abnehmbarem Shredder-Kopf und einem Füllvolumen von 15 Liter.

Der handliche Aktenvernichter HP OneShred 8CC in modernem Design darf in keinem Haushalt fehlen und passt neben jeden Schreibtisch. Dank der hohen Sicherheitsstufe P-4 ist die DSGVO-konforme Aktenvernichtung von sensiblen Daten, wie Gehaltsabrechnungen und Steuererklärungen, gewährleistet. Über die intuitive Bedienung können bis zu acht DIN A4-Blätter gleichzeitig im Partikelschnitt geschreddert werden. Auch Büro- und Heftklammern sowie Kreditkarten bereiten dem zuverlässigen Shredder keinerlei Schwierigkeiten. Der Aktenvernichter verfügt über eine automatische Rücklauffunktion im Falle eines Papierstaus sowie eine Überhitzungs- und Überlastungsanzeige. Dank des Sichtfensters haben Sie auch ohne technische Füllstandsanzeige für den Abfallbehälter stets im Blick, wenn die Box geleert werden muss.

Schnittleistung: 8 Blatt DIN A4 (80 g / m²)
Schnittart: Partikelschnitt / Cross Cut
Partikelgröße: 5 mm x 18 mm
Schnittgeschwindigkeit: 1,8 Meter pro Minute
Schnittgut: Papier, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern
Sicherheitsstufe: P-4 / DIN 66399
Anwendungsbereich: Privathaushalt / Home Office
Betriebsdauer: 4 Minuten
Abkühlzeit: 50 Minuten
Abfallbehälter: 15 Liter mit abnehmbarem Shredder-Kopf und Sichtfenster
Breite des Einzugs: 220 mm
Betriebsgeräusch: 68 dB
Rollen: keine
Farbe: weiß
Überhitzungsanzeige: ja
Überlastungsanzeige: ja
Anti-Papierstau-Technologie: durch automatische Rücklauffunktion
Anzeige für vollen und geöffneten Behälter: nein
Spannung: 220 - 240 VAC
Frequenz: 50 / 60 Hz
Leistung: 200 W / 1,2 A
Motortyp: AC

Hersteller-Nr.: 2801
EAN: 4030152028016
Nachfüllintervall: ca. alle 3 - 8 h
Kälteleistung: 100 - 350 W (340 - 1190 BTU/h)
Lautstärke: 25 - 45 dB (abhängig von Leistungsstufe)
Stromversorgung: Micro USB (5 V/2 A)

Lieferumfang: Bedienungsanleitung;1 Blatt Öl-Papier

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,87*
€ 56,22*
€ 6,78*
ab € 44,29*
€ 58,36*
€ 4,50*
ab € 44,58*
€ 58,90*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,32*
€ 59,10*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 90,84*
€ 117,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.