Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MCP Polzahl Gesamt 9 8-968971-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075329
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-968971-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
5er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MCP Polzahl Gesamt 9 8-968971-2

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 9

Kategorie: Buchsengehäuse-Kabel
Bauform: Buchse, gerade
Steckverbindersystem: automotive
Serie: MCP
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 9
Stiftform: Rechteckig
Nennstrom: 24 A
Inhalt: 1 St.
Gehäuse-Material: PBT GF
Farbe: grau
Höhe: 24 mm
Breite: 25.4 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +120 °C
Nennspannung: 28 V/DC
Temperaturbereich: -40 - +120 °C
Anzahl Reihen: 3
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel
Herstellerfarbe: Grau
Typ: MCP
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Code: A
Länge (Tiefe): 21 mm
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Herst.-Teilenr.: 8-968971-2
Schutzart: IP67
Isolationsmaterial: PBT GF
Industrieverpackung: Nein
Hersteller-Nr.: 8-968971-2
----------
Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung): 5%-95%
Lüfter: 1 Lüfter
Geräuschentwicklung: < 40 dB (A)
MTBF (Stunden): 1.104.816
PoE - Leistung Budget (Watt): 75 W
Unterstützte Standards IEEE-Standards: - IEEE 802.3 – 10BASE-T - IEEE 802.3u – 100BASE-T - IEEE 802.3ab – 1000BASE-T - IEEE 802.1AB — LLDP - IEEE 802.1D — Spanning Tree - IEEE 802.1p – Ethernet-Priorität mit Benutzerzuordnung - IEEE 802.1Q – Virtual LANs mit portbasierten VLANs - IEEE 802.1S – Multiple Spanning Tree - IEEE 802. 1W – Rapid SpanningTree - IEEE 802.1 X – portbasierte Authentifizierung - IEEE 802.3ac – VLAN Tagging - IEEE 802.3ad – Link-Aggregation (mit LACP) - IEEE 802.3x – Flow Control
RFCs - RFC 768 – UDP - RFC 783 – TFTP - RFC 791 – IP - RFC 792 – ICMP - RFC 793 – TCP - RFC 826 – Ethernet ARP - RFC 894 – Übertragung von IP-Datagramm über EthernetNetzwerke - RFC 951 – BOOTP - RFC 1034 – Domänennamen – Konzepte und Funktionen - RFC 1035 – Domänennamen – Implementierung und Spezifikationen - RFC 1321 – Message DigestAlgorithmus - RFC 1534 – Interop. zwischen BootP & DHCP - RFC 2030 – Simple Network Time Protocol (SNTP) V4 - RFC 2131 – DHCP-Client - RFC 2347 – TFTPOptionserweiterung - RFC 2348 – TFTP Blocksize Option - RFC 2865 – RADIUS-Client - RFC 3164 – BSD-Syslog-Protokoll - RFC 3580 – 802.1X RADIUSRichtlinien - RFC 5424 – Syslog-Protokoll

Lieferumfang: Ohne Kontakte

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 8-968971-2, MCP, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,94*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,31*
1 Tag
93
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,86*
1 Tag
2484
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,695*
€ 2,00*
Lager 1039
93
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,19*
€ 11,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
539960-1
ab € 58,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.