Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-968971-2 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 9POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394468
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-968971-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe MCP 2.8 von AMP für Kfz-Anwendungen
  • Produktpalette: MCP 2.8
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 28 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-968971-2, 3394468, 339-4468
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,76*
    € 0,94*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,75*
    € 1,31*
    1 Tag
    93
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,09*
    € 1,86*
    Lager 139
    2484
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,695*
    € 2,00*
    6 Tage
    93
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 8,19*
    € 11,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TE Connectivity
    539960-1
    ab € 58,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.