Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MCP Polzahl Gesamt 9 8-968971-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y178611
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-968971-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 9
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
21 mm
Farbe:
grau
Breite:
25.4 mm
Nennspannung:
28 V/DC
Herst.-Teilenr.:
8-968971-2
Code:
A
Nennstrom:
24 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
PBT GF
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
3
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Grau
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT GF
Polzahl Gesamt:
9
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, MCP, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,94*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,31*
1 Tag
93
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,86*
1 Tag
2484
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,695*
€ 2,00*
6 Tage
93
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,19*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
539960-1
ab € 58,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.