Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Befestigungssatz zur Hutschienenmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075639
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-Mount3
EAN/GTIN:
     4250236821009
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
hutschienen modulgehäuse
Joy-it Befestigungssatz zur Hutschienenmontage Schwarz

Vesa 75
Vesa 100
Hutschiene
Für alle Gehäuse bis 68mm breite
Material: Aluminium
Farbe: Schwarz

Diese sehr flexibel einsetzbare Universalhalterung ermöglicht die Montage aller herkömmlichen Raspberry Pi-und anderer Gehäuse (maximale Breite 68mm) an Vesa 75/100 und an Hutschienen (TH35).
Sie besteht aus robustem, schwarz eloxiertem Aluminium. Die Fixierung erfolgt über Kreutz-Schlitzschrauben und garantiert einen sehr festen Halt.

Kategorie: Befestigungssatz
Material: Aluminium
Herstellerfarbe: Schwarz
Besonderheiten: zur Hutschienenmontage
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Befestigungssatz
Hersteller-Nr.: RB-Mount3
EAN: 4250236821009
passend für alle Gehäuse mit bis zu 68mm

Lieferumfang: Halterung

Weitere Suchbegriffe: 4250236821009, Joy-it, RB-Mount3, -Gehäuse, Housing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 6,47*
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,49*
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,10*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,91*
Lager 1039
22
2
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.