| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910077748 Herst.-Nr.: AKX00025 EAN/GTIN: 7630049202603 |
| |
|
| | |
| Arduino Kit AKX00025 Student Kit Education Lernen Sie die Grundlagen der Programmierung, Codierung und Elektronik, einschließlich Strom, Spannung und digitale Logik. Es sind keine Vorkenntnisse oder Erfahrungen erforderlich, da das Kit Sie Schritt für Schritt anleitet. Sie erhalten die gesamte Hardware und Software, die Sie für eine Person benötigen, wodurch es ideal für den Fernunterricht, den Heimunterricht und zum Selbstlernen geeignet ist. Es gibt Schritt-für-Schritt-Lektionen, Übungen und für ein komplettes und tiefgehendes Erlebnis gibt es auch zusätzliche Inhalte, einschließlich Erfindungs-Spotlights, Konzepte und interessante Fakten über Elektronik, Technologie und Programmierung. Die Lektionen und Projekte können je nach individuellen Fähigkeiten angepasst werden, so dass die Kinder von zu Hause aus auf ihrem eigenen Niveau lernen können. Das Kit kann auch in verschiedene Fächer wie Physik, Chemie und sogar Geschichte integriert werden. Es gibt sogar genug Inhalt für ein ganzes Semester. Wie Pädagogen das Kit für den Fernunterricht nutzen können Die Online-Plattform enthält alle Inhalte, die Sie für den Fernunterricht benötigen: exklusive Lernberatungsinhalte, Tipps für den Fernunterricht, neun 90-minütige Lektionen und zwei Projekte mit offenem Ende. Jede Lektion baut auf der vorhergehenden auf und bietet eine weitere Möglichkeit, die Fähigkeiten und Konzepte anzuwenden, die die Schüler bereits gelernt haben. Außerdem erhalten sie ein Logbuch, das sie beim Durcharbeiten der Lektionen ausfüllen können. Am Anfang jeder Lektion finden Sie eine Übersicht, die geschätzte Bearbeitungszeit und die Lernziele. In jeder Lektion gibt es Tipps und Informationen, die den Lernprozess erleichtern sollen. Wichtige Antworten und Erweiterungsideen sind ebenfalls enthalten. Wie das Kit Eltern hilft, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten Dies ist Ihr praktisches, schrittweises Fernlern-Starterkit, mit dem Ihr Kind die Grundlagen des Programmierens, der Codierung und der Elektronik zu Hause erlernen kann. Als Elternteil benötigen Sie keine Vorkenntnisse oder Erfahrungen, da Sie Schritt für Schritt durch das Kit geführt werden. Das Kit ist direkt mit dem Lehrplan verknüpft, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Kinder das lernen, was sie lernen sollen. Der Bausatz bietet ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Sicherheit im Umgang mit Programmierung und Elektronik zu erlangen. Sie helfen ihnen auch, wichtige Fähigkeiten wie kritisches Denken und Problemlösung zu erwerben. Selbstlernen mit dem Arduino Student Kit Mit diesem Kit können sich die Schüler mit den Grundlagen der Elektronik, der Programmierung und der Codierung vertraut machen. Da alle Lektionen Schritt-für-Schritt-Anleitungen folgen, ist es für sie ein Leichtes, sich durchzuarbeiten und selbständig zu lernen. Die Schüler können in ihrem eigenen Tempo arbeiten, haben Spaß mit all den realen Projekten und steigern ihr Selbstvertrauen, während sie gehen. Sie benötigen keine Vorkenntnisse, da alles klar erklärt ist, der Code vorformuliert ist und es ein Vokabular an Konzepten gibt, auf das man sich beziehen kann. Das Arduino Student Kit wird mit verschiedenen Teilen und Komponenten geliefert, die zum Aufbau von Schaltungen verwendet werden, während die Lektionen und Projekte während des Kurses durchgeführt werden. Hier ist eine kurze Beschreibung dessen, was im Kit enthalten ist: Zugangscode zu exklusiven Online-Inhalten, einschließlich Lernhilfen, Schritt-für-Schritt-Lektionen und Extra-Materialien wie Ressourcen, Erfindungs-Spotlights und ein digitales Logbuch mit Lösungen 1x Arduino Uno 1x USB-Kabel 1x Platinenhalterung 1x Multimeter 1x 9V-Batterieschnapper, 1x 9V-Batterie 20 LEDs (5 rot, 5 grün, 5 gelb & 5 blau) 5x Widerstände 560?, 5x Widerstände 220?, 1x Widerstand 1k?, 2x Widerstände 4,7k?, 1x Widerstand 10k? 1x Lochrasterplatine 400 Punkte Massivkern-Jumperdrähte 1x Kleiner Servomotor 2x Potentiometer 10k?, 2x Drehpotentiometer 2x Kondensatoren 100uF 5x Druckknöpfe 1x Fototransistor 1x Brückenkabel schwarz, 1x Brückenkabel rot 1x Temperaturfühler 1x Piezo 1x Verbindungsdraht Buchse zu Stecker rot, 1x Verbindungsdraht Buchse zu Stecker schwarz 3x Muttern und Schrauben Serie (Entwicklungs-Kits): Education Produkt-Art: Kit Kategorie: Kit Hersteller-Nr.: AKX00025 EAN: 7630049202603 Mic: 0,5 mV Line: 2 mV (Kanal 1)150 mV (Kanal 2) Tape: 420 mV Master, stereo L/R: max. 6 V Monitor: max. 6 V (Kopfhörer) Frequenzbereich: 20-20000 Hz Klirrfaktor: < 0,05 % Störabstand: 81 dB, bewertet Tiefen: +/-15 dB/80 Hz Höhen: +/-15 dB/12 kHz Phantomspeisung: +20 V Stromversorgung: über USB-Schnittstelleoder beil. Netzgerät Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C Abmessungen: 102x45x140 mm Gewicht: 430 g Eingänge: 1 x Kombo (XLR/6,3-mm-Klinke, Mic/Line)1 x Cinch L/R, Line In1 x Cinch L/R, Tape In Ausgänge: 1 x 3,5-mm-Klinke, Main Out1 x 3,5-mm-Klinke, Monitor1 x Cinch L/R, Tape Out
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,99* | € 64,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 51,62* | € 64,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 51,51* | € 64,18* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 51,33* | € 65,85* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,37* | € 130,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|