Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM R1SE-0505/H2-R DC/DC-Wandler, SMD 200mA 1W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RECOM
RECOM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077932
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R1SE-0505/H2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
RECOM R1SE-0505/H2-R DC/DC-Wandler, SMD 200mA 1W Anzahl Ausgänge: 1 x

Kategorie: DC/DC-Wandler, SMD
Typ: R1SE-0505/H2-R
Eingangsspannung (min.): 4.5
Eingangsspannung (max.): 5.5
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsstrom (max.): 200 mA
Isolationsspannung: 2000 V
Gehäuse: SMD-5
Leistung (Details): 1 W
Höhe: 6.7 mm
Breite: 10.7 mm
Ausgangsspannung (max.): 5 V
Ausgangsspannung (min.): 5 V
Länge (Tiefe): 12.75 mm
Produkt-Art: DC/DC-Wandler, SMD
Hersteller-Nr.: R1SE-0505/H2-R
----------
100

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, RECOM, R1SE-0505/H2-R, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler, dcdc-wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,97*
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,99*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,55*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 11,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.