Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden UniversalVac 18 Handstaubsauger 18V inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077994
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033B9103
EAN/GTIN:
     4059952570174
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Bosch Home and Garden UniversalVac 18 Handstaubsauger 18V inkl. Akku

Lange Arbeitszeit pro Akkuladung · Großes Zubehörset für verschiedene Reinigungsanwendungen · Leistungsstarkes und bequemes mobiles Staubsaugen · Leicht zu reinigender und langlebiger Filter.

Herstellerfarbe: Schwarz + Grün
Auffangbehälter: 0.5 l
Stromversorgung: akkubetrieben
Technologie: Li-Ion
Akku-Laufzeit (max.): 20 min
Kategorie: Handstaubsauger
Staubsauger-Besonderheiten: inkl. Akku
Breite: 211 mm
Höhe: 438 mm
Länge (Tiefe): 149 mm
Luftdurchsatz: 1.7 m³/min
Farbe: grün
Spannung: 18 V
Gewicht: 1.3 kg
Produkt-Art: Handstaubsauger
Hersteller-Nr.: 06033B9103
EAN: 4059952570174
Hersteller: Bosch Home and Garden
Modell: 06033B9103 (UniversalVac 18)
Akkukapazität: 2.5Ah
Max. Saugkraft (Motor): 88 mbar
Akkuladezustandsanzeige

Lieferumfang: UniversalVac 18 · Bürstendüse · Fugendüse · Bodendüse · Zubehörhalterung · Verlängerungsrohr · Ladegerät AL 1830 CV · Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B.

Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, bosch akku-handsauger, akku handsauger, 4059952570174, Bosch Home and Garden, 06033B9103, UniversalVac 18, Akku Handstaubsauger
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 23,00*
ab € 94,35*
€ 114,88*
€ 4,90*
ab € 92,18*
€ 118,04*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,43*
€ 118,42*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,32*
€ 121,34*
Lager 1039
49
Frei Haus
ab € 184,20*
€ 237,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E1000
ab € 80,37*
Sonstiges
Bosch
06033D1200
ab € 104,33*
Sonstiges
Bosch
06033D1100
ab € 79,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.