Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Akku-Handstaubsauger UniversalVac 1 8 mit 1x AKKUSAUGERUNIVERSALVAC18,1X2,5AH
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-8795525
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033B9103
EAN/GTIN:
4059952570174
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Sauger UniversalVac 18, Der vielseitige Akku-Sauger mit hoher Saugleistung, Mobil und leistungsstark für die Beseitigung auch von schwererem Schmutz, Bequeme Bodenreinigung dank Verlängerungsrohr und Bodendüse, Die Fugendüse ist ideal für enge Bereiche, Die Bürstendüse reinigt verschiedene Oberflächen, z. B. Textilien, 18-Volt-Akku für kabellose Freiheit und eine starke Saugleistung, POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Bürstendüse (1 619 PA9 896), Fugendüse (1 619 PA9 897), Bodendüse (1 619 PA9 899), 2 Verlängerungsrohre (1 619 PA9 898), Filtereinheit (2 609 256 F44), Zubehörhalterung (1 619 PA9 901), Ladegerät AL 1830 CV, Karton Nennspannung: 18 V, Breite: 211 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 149 mm, Tiefe: 438 mm, Gewicht: 1,3 kg, Behältervolumen: 0,5 l, Teleskoprohr: true, Max. Batterielaufzeit: 18 min, Anzahl der mitgelieferten Akkus: 1, mit Ladegerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
AKKUSAUGERUNIVERSALVAC18,1X2,5AH
Ident Code:
06033B9103
... >
Kleingeräte
>
Staubsauger
>
Akkusauger
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Handsauger
,
Handstaubsauger
,
Stielsauger
,
Stielstaubsauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
bosch akku-handsauger
,
akku handsauger
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4310
1 Tag
20
€ 23,00*
ab € 94,35*
€ 114,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,18*
€ 118,04*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,43*
€ 118,42*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,32*
€ 121,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,07*
€ 122,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Nass- und Trockensauger AdvancedVac 18V-8
Bosch
06033E1000
ab € 80,37*
Sonstiges
Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20
Bosch
06033D1200
ab € 104,33*
Sonstiges
Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Bosch
06033D1100
ab € 79,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen