Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSG104 Oszillator Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whadda
Whadda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078215
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSG104
EAN/GTIN:
     5410329725891
Suchbegriffe:
5410329725891
Whadda
WSG104
Whadda WSG104 Oszillator Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9V

Dies ist ein Audio-Oszillator-Bausatz, der sich dem MadLab Elektronik-Bausatz - Heißer Draht ähnelt. Dieser Bausatz kann 8 verschiedene Töne von etwa 5 kHz (5000 Zyklen pro Sekunde) bis 300 Hz erzeugen.

Kategorie: Oszillator
Betriebsspannung: 9 V
Betriebsspannung (Details): 9 V Block
Ausführung: Bausatz
Produkt-Art: Oszillator
Hersteller-Nr.: WSG104
EAN: 5410329725891
Anzahl der Fächer: 20
Anzahl der Sichtlöcher: 4
Besonderheiten: mit Beschriftungsfenster, mit Sichtlöchern
Breite: 240 mm
Bruttogewicht: 1.08 kg
Einbandmaterial: PP (Polypropylen)
Farbe: rot
Farbe der Blätter: grau
Farbe des Einbandes: rot
Farbname: rot
für Format: A4
Höhe: 320 mm
Marke: Leitz

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,89*
€ 11,28*
1
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 11,31*
1
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 11,38*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.