Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y274812 Herst.-Nr.: WSG104 EAN/GTIN: 5410329725891 |
| |
|
| | |
| Dies ist ein Audio-Oszillator-Bausatz, der sich dem MadLab Elektronik-Bausatz - Heißer Draht ähnelt. Dieser Bausatz kann 8 verschiedene Töne von etwa 5 kHz (5000 Zyklen pro Sekunde) bis 300 Hz erzeugen. Hinweise: Batterie nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bausatz | Betriebsspannung: | 9 V | Betriebsspannung (Details): | 9 V Block | Produkt-Art: | Oszillator |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,57* | € 11,42* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,00* | € 11,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,77* | € 14,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,77* | € 25,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|