Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Bubble Waffeleisen Antihaftbeschichtung Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona
Korona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078396
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     41005
EAN/GTIN:
     4053035410050
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Korona Bubble Waffeleisen Antihaftbeschichtung Rot

Wämeisolierter Griff
Antihaft-beschichtete Waffelplatten
Waffeldurchmesser 18 cm
Automatische Temperatureinstellung
Backampel mit Bereitschaftsleuchte
Rutschfeste Gummifüße

Küchengeräte-Besonderheiten: Antihaftbeschichtung
Leistung (Details): 1000 W
Herstellerfarbe: Rot
Höhe: 266 mm
Breite: 203 mm
Kategorie: Waffeleisen
Gewicht: 1406 g
Produkt-Art: Waffeleisen
Länge (Tiefe): 133 mm
Hersteller-Nr.: 41005
EAN: 4053035410050
Leistung: 400 W
Gewicht: 876 g

Lieferumfang: Waffelautomat Bubble · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Korona, 41005, Bubble, Waffelbäcker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,86*
€ 28,18*
€ 4,00*
ab € 21,19*
€ 28,21*
€ 3,90*
ab € 24,84*
€ 31,86*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 33,68*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 42,95*
€ 53,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.