Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Bubble Waffeleisen Antihaftbeschichtung Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y281382
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     41005
EAN/GTIN:
     4053035410050
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Wämeisolierter Griff
Antihaft-beschichtete Waffelplatten
Waffeldurchmesser 18 cm
Automatische Temperatureinstellung
Backampel mit Bereitschaftsleuchte
Rutschfeste Gummifüße
Lieferumfang:
Waffelautomat Bubble · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
133 mm
Höhe:
266 mm
Breite:
203 mm
Gewicht:
1406 g
Leistung (Details):
1000 W
Herstellerfarbe:
Rot
Küchengeräte-Besonderheiten:
Antihaftbeschichtung
Produkt-Art:
Waffeleisen
Weitere Suchbegriffe: Korona, Bubble, Waffelbäcker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,78*
€ 28,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,21*
€ 28,29*
€ 3,90*
ab € 24,78*
€ 31,95*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 33,76*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 42,82*
€ 53,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.