| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98663251 Herst.-Nr.: 41005 EAN/GTIN: 4053035410050 |
| |
|
| | |
| Waffelautomat Bubble 41005 rt Waffelautomat, Leistung 1000 Watt max. Wärmeisolierter Griff. Antihaft-beschichtete Waffelplatten. Waffeldurchmesser 18 cm. Automatische Temperaratureinstellung. Backampel mit Bereitschaftsleuchte. Rutschfeste Gummifüße. Abmessungen: 7,2 x 9,3 x 3,7 cm. Farbe: Rot Weitere Informationen: | | Ausführung: | Waffelautomat | Anschlusswert: | 1000 W | Anzahl der Plattensätze: | 2 | Regelbarer Thermostat: | ja | Grundfarbe: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,86* | € 28,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,19* | € 28,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,84* | € 31,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,79* | € 33,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,95* | € 53,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|