Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor DH-95NP Handmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor
Monacor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078737
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     DH-95NP
EAN/GTIN:
     4007754186567
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Monacor DH-95NP Handmikrofon

Dynamisches Handmikrofon
Niederohmig
Mit Sprechtaste (PTT)
Besonders für CB und ELA geeignet
Lieferung inklusive Mikrofonhalter
300-6000 Hz, 2,5m V/Pa/1 kHz, 500 Ohm
DH-95NP: Spiral-Anschlusskabel mit 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker

Frequenzbereich: 300 - 6000 Hz
Produkt-Art: Handmikrofon
Kategorie: Handmikrofon
Hersteller-Nr.: DH-95NP
EAN: 4007754186567
Belastbarkeit: 10 WMAX/8 Ohm
Frequenzbereich: 350-10000 Hz
Mittl. Schalldruck (1 W/m): 97 dB
Abstrahlwinkel (hor./vert.): -
Zul. Einsatztemperatur: -
Abmessungen: 120x130x115 mm
Gewicht: 0,6 kg
Besonderheit: Kunststoff
Ersatzschwingspule: -

Lieferumfang: Mikrofonhalter.

Weitere Suchbegriffe: 4007754186567, Monacor, DH-95NP, Handmikrofon, dynamisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 22,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,82*
€ 22,22*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,93*
€ 23,75*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 32,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.