Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Phototechnik DigiFrame 1731 8GB Digitaler Bilderrahmen 43.9cm 17.3 Zoll EEK: B (A - G) 1920 x 1080 Pixel 8GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun
Braun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078959
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21248
EAN/GTIN:
     4000567212485
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Braun Phototechnik DigiFrame 1731 8GB Digitaler Bilderrahmen 43.9cm 17.3 Zoll EEK: B (A - G) 1920 x 1080 Pixel 8GB Schwarz

Displaydiagonale: 43.9 cm (17.3 Zoll)
IPS Display
8GB Memory

Slim Design + Top Performance

HDMI · Full HD · 8GB

Kategorie: Digitaler Bilderrahmen
Besonderheiten: integrierter Speicher
Display: 1920 x 1080 Pixel
Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Bildformat: 16:9
Dyn. Kontrastverhältnis: 500 : 1
Helligkeit: 450 cd/m²
Unterstützte Wiedergabeformate: JPEG + BMP + GIF + MP3 + WMA + Ogg + WAV + FLAC + RM + RMVB + H.264 + WMV + MPEG-4 + DivX + MPEG-1 + MPEG-2 + MJPEG + XviD + AVI + MJPEG + MOV
Schnittstellen: HDMI®
Speicherkapazität: 8 GB
DLNA-fähig: Nein
Stromversorgung: netzbetrieben
Breite: 420 mm
Höhe: 250 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen
Display (Zoll): 17.3 Zoll
Display (cm): 43.94 cm
Jährlicher Energieverbrauch: 19 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse: B
Leistungsaufnahme (Aus): 0 W
Leistungsaufnahme (Ein): 19 W
Hersteller-Nr.: 21248
EAN: 4000567212485
Display (cm): 43.94 cm
Modell: 21248 (DigiFrame 1731 8GB)
Hersteller: Braun Phototechnik
Display (Zoll): 17.3 Zoll
Jährlicher Energieverbrauch: 19 kWh/Jahr
Leistungsaufnahme (aus): 0 W
Leistungsaufnahme (Ein): 19 W
Ladeströme: 5-9V - 3000mA, 12V - 2500mA, 15V - 2000mA, 20V - 1500mA
Energie 99.9 Wh

Lieferumfang: Inkl. 9V/1.5A Netzteil + Fernbedienung.

Weitere Suchbegriffe: 4000567212485, Braun Phototechnik, 21248, DigiFrame 1731 8GB, Digitaler Fotoframe, Digitaler Photorahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 141,42*
€ 176,01*
€ 3,50*
ab € 169,58*
€ 202,62*
Frei Haus
ab € 169,31*
€ 202,63*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 358,86*
€ 408,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,20*
€ 485,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,97*
€ 480,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,90*
€ 461,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,13*
€ 457,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,86*
€ 427,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.