Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kamera-Akku DMW-BLH7E, DMW-BLH7 7.2V 680 mAh DMW-BLH7E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079106
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     Y306881
EAN/GTIN:
     5025232760978
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Panasonic Kamera-Akku DMW-BLH7E, DMW-BLH7 7.2V 680 mAh DMW-BLH7E

Leistungsstark und langlebig
Kapazität 680 mAh
Integrierte Schutzelektronik

Dieser hochwertige Panasonic-Akku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalkamera. Und als Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen.

Kategorie: Kamera-Akku
für Marke: Panasonic
ersetzt Original-Akku: DMW-BLH7E + DMW-BLH7
Kapazität: 680 mAh
Spannung: 7.2 V
Technologie: Li-Ion
Herstellerfarbe: Schwarz
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
Produkt-Art: Kamera-Akku
passend für Modell: Panasonic Lumix DC-GX800 + Panasonic Lumix DMC-GF7 + Panasonic Lumix DMC-GM1 + Panasonic Lumix DMC-GM1K + Panasonic Lumix DMC-GM5
Hersteller-Nr.: DMW-BLH7E
EAN: 5025232760978
Schaltleistung: 100 mA
Arbeitstemperatur: - 20° C bis + 70° C

Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, akku camcorder, 5025232760978, Panasonic, DMW-BLH7E, Fotoakku, Photoakku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,23*
€ 63,96*
€ 4,00*
ab € 52,20*
€ 70,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,16*
€ 103,39*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,96*
€ 149,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.