Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kamera-Akku DMW-BLH7E, DMW-BLH7 7.2V 680 mAh DMW-BLH7E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y306881
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-BLH7E
EAN/GTIN:
     5025232760978
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Panasonic-Akku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalkamera. Und als Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen.
Features:
Leistungsstark und langlebig
Kapazität 680 mAh
Integrierte Schutzelektronik
Weitere Informationen:
für Marke:
Panasonic
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
7.2 V
Kapazität:
680 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
ersetzt Original-Akku:
DMW-BLH7E + DMW-BLH7
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Panasonic Lumix DC-GX800 + Panasonic Lumix DMC-GF7 + Panasonic Lumix DMC-GM1 + Panasonic L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,23*
€ 63,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,20*
€ 70,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,16*
€ 103,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,96*
€ 149,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.