Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 23751 Fußmatte (universell) Passend für (Auto-Marke): Alfa Romeo, Audi, Jeep, Citroen, Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Hyundai


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APA
APA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079612
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     Y324752
EAN/GTIN:
     4006132237518
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
APA 23751 Fußmatte (universell) Passend für (Auto-Marke): Alfa Romeo, Audi, Jeep, Citroen, Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Hyundai

Trittschutz
Rutschfest
Abriebfest
Wasserbeständig

Fasergewicht ca. 650 g/m² · Polypropylen Velours · Trittschutz · Rutschstopper der Fahrermatten · Antirutschbeschichtung · Abriebfest · Wasserbeständig · Umkettelung

Kategorie: Fußmatte (universell)
Herstellerfarbe: Schwarz
Besonderheiten: Rutschhemmende Rückenbeschichtung
Inhalt: 1 St.
Material: Polypropylen + Velours
Passend für Marke: Alfa Romeo + Audi + Jeep + Citroen + Chevrolet + Fiat + Ford + Honda + Hyundai + Kia + Lancia + Mazda + Mercedes Benz + Mitsubishi + Nissan + Opel + Peugeot + Renault + Saab + Skoda + Subaru + Toyota + Volkswagen + Volvo
Passend für Modell: Alfa Romeo 145 + Alfa Romeo 146 + Alfa Romeo 164 + Alfa Romeo GT + Alfa Romeo GTV + Alfa Romeo Spider + Audi A6 + Jeep Cherokee + Jeep Wrangler + Citroen Berlingo + Citroen C3 + Citroen Xantia + Chevrolet Matiz + Chevrolet Epica + Chevrolet Aveo + Chevrolet Trax + Fiat Barchetta + Fiat Tipo + Fiat Idea + Fiat Punto + Fiat Punto Evo + Ford Cougar + Ford Mondeo + Ford Scorpio + Ford Sierra + Honda Civic + Honda HR-V + Honda Integra + Honda Legend I + Honda Logo + Honda Prelude + Hyundai Accent + Kia Picanto + Kia Sorento + Kia Sportage + Lancia Dedra + Lancia Delta + Lancia Thema + Mazda MX5 + Mazda RX7 III + Mazda 6 + Mercedes Benz CLK + Mitsubishi Carisma + Mitsubishi Colt + Mitsubishi Eclipse I + Mitsubishi Galant IV + Mitsubishi Lancer IV + Mitsubishi Space Runner + Mitsubishi Space Star + Mitsubishi Space Wagon + Nissan Micra + Nissan Pathfinder + Nissan 350 Z + Nissan Patrol GR I + Opel Mokka + Opel Astra F + Opel Omega + Peugeot 205 + Peugeot 206 + Peugeot 306 XR + Peugeot 308 + Peugeot 406 + Peugeot Partner + Peugot 508 + Renault Clio + Saab 9-3 + Saab 9.5 + Saab 900 II + Saab 9000 + Skoda Fabia + Skoda Felicia + Subaru Forester + Subaru Imoreza + Subaru Legacy + Subaru Outback + Volvo S80 + Volvo S70 + Volvo V70 + Volvo 760 + Volvo 850 + Volvo 960 + Volkswagen Golf + Volkswagen Passat
Breite: 44 cm
Höhe: 1 cm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 74 cm
Produkt-Art: Fußmatte (universell)
Hersteller-Nr.: 23751
EAN: 4006132237518
Form 2

Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte außen schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, 4006132237518, APA, 23751, Autozubehör, Auto Zubehör, Fußmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 26,48*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 52,81*
€ 71,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.